Eriks
FETRA

FETRA Stahlrohrkarre B1115L - 250 kg, Höhe 1150 mm

  • ERIKS:23480688
  • Hersteller:B1115L
Image 1
Handlich, mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung.
Zur Liste hinzufügen

146,47 €/ Stückexkl. MwSt

171,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Gewicht
12 kg
Art der Reifen
Luft 260 x 85