Eriks
FETRA

FETRA Stahlflaschenroller 51161 - 80 kg, Höhe 970 mm, Breite 410 mm

  • ERIKS:23480375
  • Hersteller:51161
Image 1
Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Innen-Ø 310 mm. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Vollgummi-Bereifung 75 x 25 mm, Naben mit Kugellager. Stahlflaschenroller für 1 Propangasflasche 11 kg Inhalt, Ø 300 mm.
Zur Liste hinzufügen

274,88 €/ Stückexkl. MwSt

321,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Max. Belastung
80 kg
Breite
410 mm
Höhe
970 mm