FETRA Stahlflaschenroller 51160 - 80 kg, Höhe 970 mm, Breite 410 mm
ERIKS:23480374
Hersteller:51160
Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Innen-Ø 310 mm. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Vollgummi-Bereifung 75 x 25 mm, Naben mit Kugellager. Stahlflaschenroller für 1 Propangasflasche 11 kg Inhalt, Ø 300 mm.