Eriks
FETRA

FETRA Stahlflaschenkarre 51122 - 100 kg, Höhe 1240 mm, Breite 550 mm

  • ERIKS:23480370
  • Hersteller:51122
Image 1
Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Für 1 Propangasflasche 33 kg Inhalt, Ø 318 mm.
Zur Liste hinzufügen

202,65 €/ Stückexkl. MwSt

237,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Max. Belastung
100 kg
Höhe
1240 mm