Eriks
FETRA

FETRA Stahlflaschenkarre 51102 - 100 kg, Höhe 1200 mm, Breite 500 mm

  • ERIKS:23991705
  • Hersteller:51102
Image 1
Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Für 1 Stahlflaschen 20, 40 oder 50 Liter Inhalt, Ø 204-229 mm.
Zur Liste hinzufügen

170,54 €/ Stückexkl. MwSt

199,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Max. Belastung
100 kg
Höhe
1200 mm