FETRA Stahlflaschenkarre 51022 - 150 kg, Höhe 1300 mm, Breite 830 mm, mit 1 Stütz-Lenkrolle
ERIKS:23480358
Hersteller:51022
Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Für 2 Stahlflaschen à 40-50 Ltr. Inhalt, Ø 204-229 mm. Schweißdrahtköcher an beiden Holmen. Zusätzlich mit 1 Stütz-Lenkrolle aus Vollgummi 200 x 50 mm.