Eriks
FETRA

FETRA Stahlflaschenkarre 51021 - 150 kg, Höhe 1300 mm, Breite 830 mm, mit 1 Stütz-Lenkrolle

  • ERIKS:23479610
  • Hersteller:51021
Image 1
Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Für 2 Stahlflaschen à 40-50 Ltr. Inhalt, Ø 204-229 mm. Schweißdrahtköcher an beiden Holmen. Zusätzlich mit 1 Stütz-Lenkrolle aus Vollgummi 200 x 50 mm.
Zur Liste hinzufügen

433,38 €/ Stückexkl. MwSt

507,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Max. Belastung
150 kg
Breite
830 mm
Höhe
1300 mm