Eriks
FETRA

FETRA Stahlflaschenkarre 51006 - 100 kg, Höhe 1100 mm, Breite 760 mm

  • ERIKS:23480353
  • Hersteller:51006
Image 1
Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Für 2 Stahlflaschen à 20 Ltr. Inhalt, Ø 204 mm.
Zur Liste hinzufügen

278,89 €/ Stückexkl. MwSt

326,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Max. Belastung
100 kg
Breite
760 mm
Höhe
1100 mm