Eriks
FETRA

FETRA Seitenbügelwagen 1583 - mit 4 Bügeln

  • ERIKS:23479886
  • Hersteller:1583
Image 1
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Bügelhöhe 750 mm.
Zur Liste hinzufügen

347,11 €/ Stückexkl. MwSt

406,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
500 kg
Länge
1200 mm
Gewicht
44 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50