Eriks
FETRA

FETRA Schiebebügelwagen 2500 - mit Schiebebügel

  • ERIKS:23480094
  • Hersteller:2500
Image 1
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Zur Liste hinzufügen

238,76 €/ Stückexkl. MwSt

279,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
400 kg
Länge
850 mm
Gewicht
24 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 160 x 40