Eriks
FETRA

FETRA Rollschrank mit Arbeitsplatte 2445 - 150 kg, Ladefläche 650 x 550 mm, mit Umrandung

  • ERIKS:23480077
  • Hersteller:2445
Image 1
Flügeltürschrank verschließbar, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg.
Zur Liste hinzufügen

553,77 €/ Stückexkl. MwSt

647,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA