Eriks
FETRA

FETRA Rollenbock 3191 - 150 kg, höhenverstellbar von 780 - 1130 mm

  • ERIKS:23480209
  • Hersteller:3191
Image 1
Zur Unterstützung von Langmaterialien an Sägen, Pressen Bohrmaschinen usw. Stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung. Fahrbar. Auflagerolle aus Stahlrohr 60 mm ø, kugelgelagert. Beidseitig Schwerkraftanschläge 20 mm über Oberkante Rolle (drehen sich bei breiten Werkstücken selbsttätig weg). 4 Lenkrollen mit Feststeller.
Zur Liste hinzufügen

379,21 €/ Stückexkl. MwSt

443,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA