Eriks
FETRA

FETRA Reifenkarre 2032 - 200 kg, Höhe 1500 mm

  • ERIKS:23479919
  • Hersteller:2032
Image 1
Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager. Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Bis zu 8 Reifen möglich.
Zur Liste hinzufügen

390,24 €/ Stückexkl. MwSt

456,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
200 kg
Gewicht
26 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 250 x 60