Eriks
FETRA

FETRA Plattenwagen 4463 - ohne Bügel - bis 1200 kg, 6 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel

  • ERIKS:23480277
  • Hersteller:4463
Image 1
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager, Lenkrollen mit Feststeller. Lieferung ohne Bügel.
Zur Liste hinzufügen

405,29 €/ Stückexkl. MwSt

474,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
500 kg
Länge
1200 mm
Gewicht
54 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50