Eriks
FETRA

FETRA Plattenwagen 4456 -Anlage einseitig - 1200 kg, einseitige Anlage mit Profilgummi belegt

  • ERIKS:23480276
  • Hersteller:4456
Image 1
Baukasten-System: zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen. Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. Einseitige Anlagen mit Profilgummi belegt. Auflagebreite 430 mm, Anlagehöhe 1450 mm.
Zur Liste hinzufügen

1.217,88 €/ Stückexkl. MwSt

1.424,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
1200 kg
Länge
2000 mm
Gewicht
80 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50