Eriks
FETRA

FETRA Plattenroller 4156 - 250 kg, mit Klemmbacken

  • ERIKS:23480258
  • Hersteller:4156
Image 1
Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Klemmflächen mit Filzbelag. Sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion. Maximale Klemmbreite 0-60 mm, Gesamtbreite 305 mm.
Zur Liste hinzufügen

141,45 €/ Stückexkl. MwSt

165,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Gewicht
6 kg
Art der Reifen
Luft 260 x 85