Eriks
FETRA

FETRA Plattenkarre 1075 - mit Stahlblech-Schaufel

  • ERIKS:23479604
  • Hersteller:1075
Image 1
Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager. 2 Stützrollen 50 mm Ø. Zerlegte Anlieferung. Zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten.
Zur Liste hinzufügen

239,76 €/ Stückexkl. MwSt

280,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
400 kg
Gewicht
18 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 250 x 60