Eriks
FETRA

FETRA Paletten-Fahrgestell 22881 - 1000 kg, Polyamid-Räder

  • ERIKS:23479998
  • Hersteller:22881
Image 1
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Fahrgeräusche.
Zur Liste hinzufügen

290,93 €/ Stückexkl. MwSt

340,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
1000 kg
Länge
1210 mm
Gewicht
53 kg
Art der Reifen
Polyamid 200 x 50