Eriks
FETRA

FETRA Paketkarre K1331L - 300 kg, Höhe 1300 mm, mit Stahlblech- und Klappschaufel und Kunststoffgleitkufen

  • ERIKS:23480752
  • Hersteller:K1331L
Image 1
Handlich, mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, nur blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung.
Zur Liste hinzufügen

237,76 €/ Stückexkl. MwSt

278,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
300 kg
Gewicht
16.5 kg
Art der Reifen
Luft 260 x 85