Eriks
FETRA

FETRA Paketkarre K1116L - 250 kg, Höhe 1150 mm, mit Stahlblech- und Klappschaufel

  • ERIKS:23480744
  • Hersteller:K1116L
Image 1
Handlich, mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, nur blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung.
Zur Liste hinzufügen

207,66 €/ Stückexkl. MwSt

242,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Gewicht
14.5 kg
Art der Reifen
Luft 260 x 85