Eriks
FETRA

FETRA Möbelroller 2358 - 500 kg, Ladefläche 800x600mm

  • ERIKS:23480034
  • Hersteller:2358
Image 1
Mit Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung 125 x 38mm, blaugrau spurlos.
Zur Liste hinzufügen

117,37 €/ Stückexkl. MwSt

137,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
600 kg
Länge
800 mm
Gewicht
10 kg