Eriks
FETRA

FETRA Möbelroller 2353 - mit Vollgummi-Bereifung

  • ERIKS:23480033
  • Hersteller:2353
Image 1
Mit Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag versehen. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung 100 x 38mm. Verpackungseinheit = 2 Stück.
Zur Liste hinzufügen

116,37 €/ Stückexkl. MwSt

136,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
300 kg
Länge
600 mm
Gewicht
6 kg