Eriks
FETRA

FETRA Möbelroller 2351 - mit Vollgummi-Bereifung

  • ERIKS:23480031
  • Hersteller:2351
Image 1
Mit Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag versehen. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung 100 x 38mm. Verpackungseinheit = 2 Stück.
Zur Liste hinzufügen

104,33 €/ Stückexkl. MwSt

122,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Länge
600 mm
Gewicht
5 kg