Eriks
FETRA

FETRA Materialständer 3290 - 150 kg, Ladefläche 510x410mm, höhenverstellbar von 510-700mm, neigbar

  • ERIKS:23480215
  • Hersteller:3290
Image 1
Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller. Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung. 510 - 700 mm höhenverstellbar.
Zur Liste hinzufügen

384,23 €/ Stückexkl. MwSt

449,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
150 kg
Länge
510 mm
Gewicht
28 kg
Art der Reifen
TPE Gummi 75 x 25