Eriks
FETRA

FETRA Materialständer 3270 - 150 kg, Ladefläche 605x405mm, höhenverstellbar von 720-970mm

  • ERIKS:23480210
  • Hersteller:3270
Image 1
Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller. Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
Zur Liste hinzufügen

262,84 €/ Stückexkl. MwSt

307,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
150 kg
Länge
605 mm
Gewicht
15 kg
Art der Reifen
TPE Gummi 75 x 25