Eriks
FETRA

FETRA Magazinwagen 2100 - 400 kg, Stahlrohr, Schweißkonstruktion

  • ERIKS:23479935
  • Hersteller:2100
Image 1
Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlagerung. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.
Zur Liste hinzufügen

216,69 €/ Stückexkl. MwSt

253,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
400 kg
Länge
850 mm
Gewicht
21 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 160 x 40