97,31 €/ Stückexkl. MwSt
113,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FETRA |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Durchmesser | 220 mm |
Breite | 70 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 250 mm |
Mit Bremse | Ja |
Montageart | Montageplatte mit 4 Löcher |
Oberflächenschutz Gabel | galvanisiert |
Material Gabel | Stahlblech |