Eriks
FETRA

FETRA Lenkrolle mit Feststeller 200 x 50 mm - Polyurethan-Bereifung, Doppelstopp

  • ERIKS:23480504
  • Hersteller:71314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,35 €/ Stückexkl. MwSt

127,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Kugellager
Höhe
235 mm
Mit Bremse
Ja
Montageart
Montageplatte mit 4 Löcher
Oberflächenschutz Gabel
galvanisiert
Material Gabel
Stahlblech