Eriks
FETRA

FETRA Lenkrolle mit Feststeller 160 x 50 mm - Polyurethan-Bereifung, Doppelstopp

  • ERIKS:23480503
  • Hersteller:71313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,30 €/ Stückexkl. MwSt

111,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Kugellager
Höhe
190 mm
Mit Bremse
Ja
Montageart
Montageplatte mit 4 Löcher
Oberflächenschutz Gabel
galvanisiert
Material Gabel
Stahlblech