Eriks
FETRA

FETRA Lenkrolle mit Feststeller 125 x 40 mm - Polyurethan-Bereifung, Doppelstopp

  • ERIKS:23480502
  • Hersteller:71312
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,28 €/ Stückexkl. MwSt

104,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Kugellager
Höhe
155 mm
Mit Bremse
Ja
Montageart
Montageplatte mit 4 Löcher
Oberflächenschutz Gabel
galvanisiert
Material Gabel
Stahlblech