Eriks
FETRA

FETRA Lenkrolle mit Feststeller 125 x 38 mm - Polyamid-Bereifung, Doppelstopp

  • ERIKS:23480521
  • Hersteller:71512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,08 €/ Stückexkl. MwSt

30,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
125 mm
Breite
38 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
155 mm
Mit Bremse
Ja
Montageart
Montageplatte mit 4 Löcher
Oberflächenschutz Gabel
galvanisiert
Material Gabel
Stahlblech