22,07 €/ Stückexkl. MwSt
25,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FETRA |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi - Grau |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 38 mm |
Tragegewicht | 100 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 155 mm |
Mit Bremse | Ja |
Montageart | Montageplatte mit 4 Löcher |
Oberflächenschutz Gabel | galvanisiert |
Material Gabel | Stahlblech |