Eriks
FETRA

FETRA Lenkrolle 200 x 50 mm - Polyurethan-Bereifung

  • ERIKS:23480501
  • Hersteller:71304
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,31 €/ Stückexkl. MwSt

112,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Kugellager
Höhe
235 mm
Montageart
Montageplatte mit 4 Löcher
Oberflächenschutz Gabel
galvanisiert
Material Gabel
Stahlblech