Eriks
FETRA

FETRA Lenkrolle 200 x 50 mm - Blaugraue Vollgummi-Reifen (spurlos)

  • ERIKS:23480477
  • Hersteller:71104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,10 €/ Stückexkl. MwSt

36,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi - Grau
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
205 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
235 mm
Montageart
Montageplatte mit 4 Löcher
Oberflächenschutz Gabel
galvanisiert
Material Gabel
Stahlblech