82,26 €/ Stückexkl. MwSt
96,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FETRA |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyurethan |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 350 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 190 mm |
Montageart | Montageplatte mit 4 Löcher |
Oberflächenschutz Gabel | galvanisiert |
Material Gabel | Stahlblech |