Eriks
FETRA

FETRA Lenkrolle 160 x 40 mm - Blaugraue Vollgummi-Reifen (spurlos)

  • ERIKS:23480476
  • Hersteller:71103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,09 €/ Stückexkl. MwSt

34,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi - Grau
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
135 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
190 mm
Montageart
Montageplatte mit 4 Löcher
Oberflächenschutz Gabel
galvanisiert
Material Gabel
Stahlblech