Eriks
FETRA

FETRA Lenkrolle 150 x 40 mm - Polyamid-Bereifung

  • ERIKS:23480518
  • Hersteller:71503
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,10 €/ Stückexkl. MwSt

36,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
150 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
185 mm
Montageart
Montageplatte mit 4 Löcher
Oberflächenschutz Gabel
galvanisiert
Material Gabel
Stahlblech