70,22 €/ Stückexkl. MwSt
82,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FETRA |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyurethan |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 155 mm |
Montageart | Montageplatte mit 4 Löcher |
Oberflächenschutz Gabel | galvanisiert |
Material Gabel | Stahlblech |