Eriks
FETRA

FETRA Lenkrolle 125 x 38 mm - Polyamid-Bereifung

  • ERIKS:23480517
  • Hersteller:71502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,05 €/ Stückexkl. MwSt

19,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
125 mm
Breite
38 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
155 mm
Montageart
Montageplatte mit 4 Löcher
Oberflächenschutz Gabel
galvanisiert
Material Gabel
Stahlblech