Eriks
FETRA

FETRA Lenkrolle 125 x 38 mm - Blaugraue Vollgummi-Reifen (spurlos)

  • ERIKS:23480475
  • Hersteller:71102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,05 €/ Stückexkl. MwSt

18,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi - Grau
Durchmesser
125 mm
Breite
38 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
155 mm
Montageart
Montageplatte mit 4 Löcher
Oberflächenschutz Gabel
galvanisiert
Material Gabel
Stahlblech