Eriks
FETRA

FETRA Langmaterial-Wagen 2110 - 1500 kg, mit Rungen 550 mm lang

  • ERIKS:23479941
  • Hersteller:2110
Image 1
Profilstahl-Konstruktion mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Wasserfeste Holzplattform. Beräderung: 4 Schwerlast-Lenkrollen, Naben mit Kugellager. 2 Lenkrollen mit Feststeller.
Zur Liste hinzufügen

660,11 €/ Stückexkl. MwSt

772,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
1500 kg
Gewicht
39 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50