Eriks
FETRA

FETRA Kunststoffplattenwagen 3130 - 200 kg, Ladefläche 810x500mm

  • ERIKS:23480206
  • Hersteller:3130
Image 1
Plattformen aus Kunststoff gespritzt mit rutschhemmender Oberfläche. Rohrschiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe und Klappgelenk, glanzverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung blaugrau spurlos. Feststeller an den Lenkrollen. Zerlegte Anlieferung.
Zur Liste hinzufügen

180,58 €/ Stückexkl. MwSt

211,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
200 kg
Länge
810 mm
Gewicht
13 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 125 x 38