Eriks
FETRA

FETRA Kommissionierwagen 2106 - 250 kg, Ladefläche 1000x600mmmit Trittstufen, 3 Ladeflächen

  • ERIKS:23479938
  • Hersteller:2106
Image 1
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg. An den Stirnseiten Trittstufen aus Holz, die sich unbelastet selbsttätig anheben und belastet sicher auf dem Boden stehen, wodurch der Wagen automatisch blockiert wird. Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Trittstufen in Ruhestellung anklappbar. Tritthöhe: 515 mm.
Zur Liste hinzufügen

801,56 €/ Stückexkl. MwSt

937,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Länge
1000 mm
Gewicht
59 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 125 x 38