Eriks
FETRA

FETRA Klappwagen KW 12 - ALU- - Schiebebügel auf Plattform klappbar, Alu

  • ERIKS:23479626
  • Hersteller:1134
Image 1
Alurohrwagen mit Aluplattform, Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.
Zur Liste hinzufügen

442,41 €/ Stückexkl. MwSt

517,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
200 kg
Länge
900 mm
Gewicht
17 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 160 x 40