Eriks
FETRA

FETRA Klappwagen KW 11 - Schiebebügel auf Plattform klappbar

  • ERIKS:23479630
  • Hersteller:1154
Image 1
Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, mit Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.
Zur Liste hinzufügen

254,81 €/ Stückexkl. MwSt

298,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Länge
900 mm
Gewicht
25 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 160 x 40