Eriks
FETRA

FETRA Kistenroller KF 61 - Holzboden - 400 kg, mit Holz-Plattform

  • ERIKS:23479640
  • Hersteller:1169
Image 1
Aus Winkelstahl, mit Holz-Plattform, geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Lenkrollen, Naben mit Rollenlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.
Zur Liste hinzufügen

179,57 €/ Stückexkl. MwSt

210,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
400 kg
Länge
600 mm
Gewicht
16 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 125 x 38