Eriks
FETRA

FETRA Kistenroller KF 6 G - Riefengummi - 400 kg, mit Holz-Plattform mit Riefengummi

  • ERIKS:23479969
  • Hersteller:2166
Image 1
Aus Winkelstahl, mit Holz-Plattform mit Riefengummi, geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Holzplattform mit Riefengummi bespannt, 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.
Zur Liste hinzufügen

209,67 €/ Stückexkl. MwSt

245,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
400 kg
Länge
500 mm
Gewicht
14 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 125 x 38