Eriks
FETRA

FETRA Kastenwagen 5493 mit Stahlblechwänden - 750 kg, Stahlblech verzinkt, Treibriegelverschluss

  • ERIKS:23480388
  • Hersteller:5493
Image 1
Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden. Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE Bereifung. TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
Zur Liste hinzufügen

1.919,12 €/ Stückexkl. MwSt

2.245,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
750 kg
Länge
1200 mm
Gewicht
199 kg
Art der Reifen
TPE Gummi 200 x 50