Eriks
FETRA

FETRA Kastenwagen 5393 mit Gitterwänden - 750 kg, mit Doppelflügeltür und Treibriegelverschluss

  • ERIKS:23480385
  • Hersteller:5393
Image 1
Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE Bereifung. TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. Mit Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite.
Zur Liste hinzufügen

1.748,58 €/ Stückexkl. MwSt

2.045,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
750 kg
Länge
1200 mm
Gewicht
178 kg
Art der Reifen
TPE Gummi 200 x 50