Eriks
FETRA

FETRA Kastenwagen 3392 mit Gitterwänden - 750 kg, offen

  • ERIKS:23480226
  • Hersteller:3392
Image 1
Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE Bereifung. TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
Zur Liste hinzufügen

1.003,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.173,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
750 kg
Länge
1000 mm
Gewicht
133 kg
Art der Reifen
TPE Gummi 200 x 50